{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Toleranţă de înălţime per pereche | 0,02 mm | |
Pentru ⌀ arbore | 5 mm - 60 mm | |
Toate componentele | călit | |
Lungime | 80 mm | |
Lăţime | 70 mm | |
Înălţime | 95 mm | |
Greutate (bucată) | 3,5 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Prismă |
Cod articol | 447125 80X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262235 | |
Număr producător | 447125 80X70 |