Prisme duble individuale cu etrier 45X40 mm

Cod articol: 447100 45X40
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toate componentele: călit

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ⌀ arbore 6 mm - 30 mm
    Toate componentele călit
    Lungime 45 mm
    Lăţime 40 mm
    Înălţime 36 mm
    Greutate (bucată) 0,5 kg
    Tip produs Prismă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 447100 45X40
    EAN / GTIN 4045197205087
    Număr producător 447100 45X40

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel călit, detensionate şi rectificate fin câte două. Toleranţa planeităţii şi a paralelismului 0,01 mm. Tăieturi cu adâncimi diferite ale prismelor; 2 suprafeţe de reazem. Etrier de fixare robust cu şurub pentru prinderea pieselor.