Jachetă de iarnă pentru femei High Vis negru/roșu XXXL

Cod articol: 447019779955XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / high vis rot
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 447019779955XXXL
EAN / GTIN 7330509849743
Număr producător 447019779955XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Costuri sudate
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Buzunare reglabile la capătul mânecii cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Buzunar la braț pentru stilou

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală, Căptușeală călduroasă

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și la apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Panou din plasă la omoplat
Mâneci pre-curbate


Închidere frontală

Flap interior de vânt cu fleece, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, Clapetă dublă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant



Reflex

Filtre reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, Reflectoare pe umeri

Descriere:

  • O jachetă de iarnă foarte rezistentă, clasa 1 hi-vis, într-o croială pentru femei
  • Jacheta are o căptușeală matlasată, este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături lipite, și are o croială confortabilă, spațioasă și reglabilă pentru un plus de confort
  • Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Este disponibilă și într-un model pentru bărbați 4480

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături