Cuțit MARTOR SECUNORM HANDY MDP 447 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 447.02
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
Tip produs Tăietor de folii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 447.02
EAN / GTIN 4002632920448
Număr producător 447.02
L-Număr L60170 794

Descriere

Descriere:

Clasic în dimensiunea de buzunar. Metal detectabil.
Nu lăsați designul compact al SECUNORM HANDY MDP să vă înșele. Handy nu înseamnă drăguț, dimpotrivă: Este un sculă de tăiat cu ″muscatura″ si toate calitatile care sunt necesare la locul de munca. Varianta MDP este prima alegere dacă produceți alimente sau medicamente. Plasticul detectabil la metale și proprietățile fără rugină garantează că TELEFONUL MOBIL SECUNORM MDP nu prezintă riscuri.
  • Material de bază:
    Oțel inoxidabil + plastic detectabil metal
  • Metal detectabil
    la locul de muncă, un sculă de tăiat - sau părți ale acestuia - poate fi uneori pierdut. Dar numai pentru o perioadă scurtă de timp. Deoarece plasticul detectabil la metale vă asigură că îl găsiți mai rapid.
  • Nu există vopsea
    la locul de muncă doriți să evitați riscurile ori de câte ori este posibil? Ușor de înțeles Cu un mâner fără vopsea, minimizați riscul ca ceva să se desprindă - și să intrați în procesul de producție.
  • Glisor cu două fețe
    cu dreapta? Cu stânga? Nu contează aici. Pentru că am echipat TELEFONUL MOBIL SECUNORM MDP cu un glisor accesibil din ambele părți. Deci, toată lumea poate lucra cu adevărat cu ea!
  • Lamă utilizabilă cu 4 căi
    de ce aveți mai multă lamă din oțel inoxidabil? Pentru că are două lame și patru muchii ascuțite. Prin rotire și rotire, dublați timpul de funcționare - și tăiați din nou și din nou ca nou.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 2 straturi
    de înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    bandă din plastic
  • Aplicare de tăiere:
    Deschideți folia bandă adezivă
    Cut sau foliile de întindere
    tăiate în lateral

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 2 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 8, 5 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, film de contracție, bandă adezivă, Curele din plastic, produse cu pungă, pânze de film și hârtie, fire, cordon,
  • Aplicație de tăiere: Deschideți bandă adezivă, tăiați folii de înfășurare sau întindere, tăiați deschis / acoperiți laturile cartonului
  • Proprietăți de abraziune: Protecție ridicată la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Oțel inoxidabil + plastic detectabil metal
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Da
  • Lamă montată: 145,60
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 13, 3 mm
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 4 pliere utilizabilă
  • Lamă din oțel inoxidabil (cuţit): Da
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.