Parka de înaltă vizibilitate Evolution XXXL

Cod articol: 446919213389XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 3XL
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446919213389XXXL
EAN / GTIN 7330509628379
Număr producător 446919213389XXXL
L-Număr L00980 5181

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, laminat dobby, Dermizax®, impermeabil 20 000 mm, rezistent la vânt, respirabil 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²
Buzunare
Buzunar interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față, Buzunar interior cu fermoar și orificii pentru cablu mobil
Buzunar pentru documente în față
Buzunare în piept cu fermoar
Buzunare frontale duble cu clapetă, buzunarul exterior cu fermoar ascuns și căptușeală din fleece. Partea de jos cu blocare pentru zăpadă

Detalii
Ajustabil cu cordon în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler foarte înalt la spate
Costuri cu bandă adezivă
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală, Căptușeală călduroasă, Thermore® ECODOWN

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Căptușeală călduroasă din puf 100% din fibre reciclate, Ventilație mecanică sub braț

Finisaj
Terminal reglabil al mânecilor cu manșetă interioară
Manșete reglabile de formă ergonomică cu scai, Partea inferioară a spatelui prelungită, deschidere laterală cu fermoare ascunse pentru libertate maximă de mișcare

Reflex
Fită reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Benzi reflectorizante elastice cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Aflapărătoare de vânt interioară cu fleece, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, Protecție frontală dublă cu scai

Întărituri
Întărituri pe umăr, braț, tivul din spate și deschiderile buzunarelor

Descriere:

  • Geacă de iarnă cu căptușeală termică și vizibilitate ridicată, confecționată din țesătură de înaltă calitate, rezistentă la vânt și impermeabilă, cu o respirabilitate excelentă
  • Jacheta are o căptușeală caldă și ușoară, realizată din sticle PET reciclate
  • Pentru a asigura o potrivire și un confort superior, jacheta are mâneci pre-curbate, ventilație sub mâneci și fermoar cu două direcții
  • Acesta are numeroase caracteristici tehnice, inclusiv cusături lipite, clapetă de furtună, protecție împotriva vântului în jurul gâtului, manșete cu găuri pentru degetul mare, o glugă reglabilă și detașabilă, imprimeu întărit, ornamente reflectorizante și buzunare cu burduf, căptușite cu fleece, cu clapete pentru zăpadă
  • În alte cuvinte, are de toate
  • Calificativ de respirabilitate de 20.000 g/m²/24h și impermeabilizare de 20.000 mm
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3, EN 342 atunci când este combinat cu art
  • no
  • 1885, EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături