Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Finisaj
Spate prelungit
Brățară interioară la capătul mânecii, Capătul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunare frontale cu căptușeală din fleece, Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar pentru documente în față
Detalii
Curea ajustabilă
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (vândută separat, 2169)
Cu nasturi de presare metalici, Nasturi ascunse
Buclă în D
Etichete de certificare externe
Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns cu două căi de închidere
Foaie de căptușeală
Foaie călduroasă
Reflex
Fire reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă
Descriere:
- Geacă de iarnă rezistentă la flamă, durabilă și căptușită, perfectă pentru lucrul în medii expuse și reci
- Parka are două bucle de gaz, o încuietoare cu două căi, o talie reglabilă, manșete la capetele mânecilor și buzunare laterale
- Gulerul este echipat cu nasturi pentru a putea aplica gluga 2169 (vândută separat)
- Certificată conform EN ISO 20471
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11612
- EN 342
- EN ISO 11611
- EN 13034
- .
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 43 cal/cm²