Jachetă de iarnă High Vis galben/bleumarin 4XL

Cod articol: 4467151433894XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4467151433894XL
EAN / GTIN 7330509824047
Număr producător 4467151433894XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Brățară interioară la capătul mânecii, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunare frontale cu căptușeală din fleece, Buzunare frontale cu clapetă și buzunare laterale
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar pentru documente în față

Detalii
Curea ajustabilă
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (vândută separat, 2169)
Cu nasturi de presare metalici, Nasturi ascunse
Buclă în D
Etichete de certificare externe

Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns cu două căi de închidere

Foaie de căptușeală
Foaie călduroasă

Reflex
Fire reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă

Descriere:

  • Geacă de iarnă rezistentă la flamă, durabilă și căptușită, perfectă pentru lucrul în medii expuse și reci
  • Parka are două bucle de gaz, o încuietoare cu două căi, o talie reglabilă, manșete la capetele mânecilor și buzunare laterale
  • Gulerul este echipat cu nasturi pentru a putea aplica gluga 2169 (vândută separat)
  • Certificată conform EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034
  • .

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături