Execuţie:
montat
Descriere:
Oțel profilat sudat și oțel tubular, acoperit cu pulbere, platformă din lemn. 7 opțiuni de reglare pentru mânerul de inserție. Distanța între stâlpi este de 90 mm, 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Anvelope elastice din cauciuc masiv, gri-albastru ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Se livrează fără cătușe.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1600
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 295
Lungime totală (mm): 1720
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 295
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3