Dispozitive de trasare INOX 200 mm

Cod articol: 446350 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare şi de trasare 0 mm - 200 mm
Eroare de toleranţă 200 µm
Blocare Şurub de fixare
Grad de trasare 45 grad; 90 grad
Material Oţel inoxidabil, INOX
Tip produs Riglă de marcare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446350 200
EAN / GTIN 4045197222312

Descriere

Execuţie:

Riglă gradată reglabilă cu un capăt drept şi unul teşit în unghi de 90°. Rigla gradată poate fi fixată sigur în orice poziţie.

Aplicaţie:

Prin opritorul de la nivelul piesei se garantează o trasare precisă şi rapidă după gradaţie, precum şi trasarea tăieturilor oblice la îmbinări de colţ de 45° respectiv 90°.