{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 400 mm | |
Gradaţie / citire | 0,05 mm | |
Eroare de toleranţă | 100 µm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Lungimea riglei de trasare | 160 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Tip produs | Şubler de trasare |
Cod articol | 446300 400 | |
EAN / GTIN | 4045197204943 | |
Număr producător | 446300 400 |