Cărucior pentru plăci (fără cadru)

Cod articol: 4463-1
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4463-1
EAN / GTIN 4017976020105
Număr producător 4463-1
L-Număr L90080 270

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel profilat sudat și oțel tubular, acoperit cu pulbere, platformă din lemn. 7 opțiuni de reglare pentru mânerul de inserție. Distanța între stâlpi este de 90 mm, 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Anvelope elastice din cauciuc masiv, gri-albastru ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Se livrează fără cătușe.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 295
Lungime totală (mm): 1320
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 295
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături