Şablon de trasaj cu cursor plat 200 mm

Cod articol: 446150 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
1.198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea de trasare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Gradaţie / citire 0,1 mm
    Eroare de toleranţă 200 µm
    Lungimea de trasare 200 mm
    Material Oţel superior, INOX
    Toate componentele călit
    Lăţimea muchiei de trasare 40 mm
    Tip produs Şablon de trasaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 446150 200
    EAN / GTIN 4045197204899
    Număr producător 446150 200

    Descriere

    Execuţie:

    Suprafaţă mătuită cu gradaţie clar marcată.