Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Ajustabil cu cordon în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Costuri formate
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Fermoar cu fermoar cu o singură direcție pe laterale, acoperit cu o plachetă
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii
Finisaj
Spate prelungit
Brațară interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar de braț pentru stilou
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Lăptușeală
Cu căptușeală din căptușeală, Căptușeală călduroasă
Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime
Mâneci pre-îndoite
Închidere frontală
Spatelă interioară de vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, clapetă dublă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, Reflectoare pe umeri
Descriere:
- O Geacă de iarnă hi-vis de clasa 3 cu un design și o căptușeală matlasată care vă mențin căldura și vă asistă atunci când sunteți la locul de muncă
- Parka este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături lipite, iar gluga este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
- Ajustabilă la talie pentru confort individual, cu fermoare pe laterale pentru a facilita și nu restricționa mișcarea atunci când lucrați în genunchi sau în poziție ghemuită
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification B ->M
- Certified according to EN 342 when used with art 1875