Picioare de cauciuc ale corpului portsculei XXL III 42 mm

Cod articol: 44561
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 44561
Copiaţi
EAN / GTIN 4010995445614
Copiaţi
Număr producător 44561
Copiaţi
Producător Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Picioarele de cauciuc compensează diferența de înălțime dintre roata din spate ridicată și cea din față atunci când carcasa este așezată cu picioarele îndoite
  • Ca urmare, carcasa se află pe un plan orizontal
  • Picioare de cauciuc de schimb pentru corpul valizei de scule XXL III
  • Conține 2 bucăți

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime (mm): 29 mm
  • Înălțime (mm): 36 mm
  • Lungime totală (mm): 42 mm

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături