Suport roată pentru carcasa uneltei XXL III (față) 61 mm

Cod articol: 44556
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
Cod articol 44556
EAN / GTIN 4010995445560
Număr producător 44556

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru fixarea în față a roții valizei de scule XXL III
  • Suport de roți de schimb pentru trusa de scule XXL III de la Wiha
  • Poate fi utilizat numai pentru roata din față
  • Conține 1 bucată

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime (mm): 179 mm
  • Înălțime (mm): 202 mm
  • Lungime totală (mm): 61 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături