840 FS Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 350-400 mm, cu Holzkasten

Cod articol: 4455008
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4455008
    EAN / GTIN 4059192017897
    Număr producător 4455008
    L-Număr L40100 110

    Descriere

    Execuţie:

    • Suport robust. Mâner deschis pe o parte pentru a preveni transferul de căldură a mâinii; cu cochilii de prindere termoizolante
    • Ambele sonde de măsurare lungi, din oțel inoxidabil, călit
    • Suprafețe de măsurare ranforsate cu carbură, bizotate în partea din față pentru o introducere ușoară peste epruvete
    • Sondele de măsurare pentru măsurarea marginilor de centrare înguste sau direct pe umeri depășesc lățimea suportului
    • Butoia de centrare reglabilă pentru ajustarea la centrul suprafeței de măsurare
    • Precizie ridicată de măsurare. Mișcările de măsurare sunt transmise cu precizie. Greutatea dispozitivului se sprijină pe sonda de măsurare fixă în timpul măsurării
    • Lectura numerică și evaluarea rezultatului măsurării
    • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt astfel independente de senzația personală de măsurare
    • Dispozitiv de afișare protejat împotriva loviturilor la măsurare sau la așezarea aparatului printr-un suport care iese în afară din lateral

    Descriere:

    Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Marameter 840 FS Domeniu de măsurare

    Conținut: Casetă din lemn, cheie hexagonală, fără dispozitiv de indicare.

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Interval de măsurare în mm: 0.7 mm
    • Abaterea planeității în µm: 0.5 µm