840 FS Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 250-300 mm, cu Holzkasten

Cod articol: 4455006
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4455006
EAN / GTIN 4059192017873
Număr producător 4455006
L-Număr L40100 392

Descriere

Execuţie:

  • Suport robust. Mâner deschis pe o parte pentru a preveni transferul de căldură a mâinii; cu cochilii de prindere termoizolante
  • Ambele sonde de măsurare lungi, din oțel inoxidabil, călit
  • Suprafețe de măsurare ranforsate cu carbură, bizotate în partea din față pentru o introducere ușoară peste epruvete
  • Sondele de măsurare pentru măsurarea marginilor de centrare înguste sau direct pe umeri depășesc lățimea suportului
  • Butoia de centrare reglabilă pentru ajustarea la centrul suprafeței de măsurare
  • Precizie ridicată de măsurare. Mișcările de măsurare sunt transmise cu precizie. Greutatea dispozitivului se sprijină pe sonda de măsurare fixă în timpul măsurării
  • Lectura numerică și evaluarea rezultatului măsurării
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt astfel independente de senzația personală de măsurare
  • Dispozitiv de afișare protejat împotriva loviturilor la măsurare sau la așezarea aparatului printr-un suport care iese în afară din lateral

Descriere:

Gabarit de gât cu aculatură fină Marameter 840 FS Domeniu de măsurare

Conţinut: Casetă din lemn, cheie hexagonală, fără indicator.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Interval de măsurare în mm: 0.7 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.5 µm