Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coloană verticală digitală Digimar 600

Cod articol: 445320 600

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 600 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 770 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,01 / 0,001 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 2,8 + L / 300 µm
Acurateţe la repetare plan 2 µm
Acurateţe la repetare alezaj 3 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 20 µm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Tensiune nominală 4,8 V
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 445430
Forţă de măsurare 1,0 ±0,2 N
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 240 mm
Lăţime suprafaţa bazei 250 mm
Înălţimea totală 985 mm
Greutate 30 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445320 600
Număr producător 4429031

Descriere

Execuţie:

Sistem de măsurare:
  • Precizie de măsurare excelentă şi fiabilitate datorită sistemului de măsurare incremental optic cu cap dublu de citire.
  • Sistem dinamic de palpare pentru o acurateţe ridicată la repetare.
  • Suspensie pneumatică, pentru deplasare uşoară, fără şocuri.
  • Ghidare precisă a capului de măsurare pe ghidajele din oţel inox superior.
  • Proceduri simple de măsurare datorate săniilor de măsurare motorizate.
  • Constanta palpării (setarea curentă) este păstrată după deconectare.
  • Acumulator integrat, cu posibilitate de încărcare, pentru măsurare independentă de reţea.
Unitate de comandă şi afişare:
  • Taste de funcţii mari şi clare.
  • Afişaj LCD grafic uşor lizibil cu iluminare pe fundal.
  • Ghidare a utilizatorului prin pictogramele explicite.
  • Posibilitate de amplasare suplimentară de puncte zero pe piesă.
  • Cu compensare a temperaturii prin senzorul de temperatură.

Livrare:

Inclusiv element de comandă şi de afişare, element portant Cod 445410 Ref. T6, vârf de măsurare Cod 445420 Ref. K6/51, bloc de reglare, alimentator Cod 445432, acumulator NiMH Cod 445430 şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Seturi de palpatoare de măsurare Cod 445400.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături