Coloană verticală digitală TESA MICRO-HITE + M cu acţionare motorizată inclusiv panou de comandă, Tip: M600

Cod articol: 445290 M600

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 413,00 € /buc.
  • 406,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 600 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 770 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Acurateţe la repetare plan ≤0,5 µm
Acurateţe la repetare alezaj ≤1 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 9 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Motorizat
Interfaţă Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Forţă de măsurare 1,6 ±0,25 N
Greutate 37 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445290 M600
EAN / GTIN 7630041129960
Număr producător 00730080

Descriere

Execuţie:

Coloană verticală digitală, motorizată TESA MICRO-HITE pentru măsurători cuprinzătoare pe direcţii de coordonate 1D sau 2D.
  • Riglă din sticlă cu diviziuni incrementale şi punct de referinţă. Sistem brevetat de citire opto-µ.
  • Precizie foarte mare datorită corectării automate a abaterilor sistematice la măsurare. Coeficient de dilataţie liniară similar celui al oţelului.
  • Repetabilitate foarte ridicată datorită forței de palpare constante.
  • Suspensie pneumatică conectabilă
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.
  • Câştig de timp şi simplificarea procesului la măsurători în serie.
  • Gestionare opţională a datelor prin software-ul de măsurare Stat-Express sau Data-Direct. Posibilitate de memorare pe stick USB.

Software / Funcţii de măsurare
  • Posibilităţi extinse de măsurare, de ex. paralelism, măsurarea unghiurilor, măsurători 2D simple etc.
  • Calculator integrat.
  • Setare simplă a rapoartelor de măsurare.
  • Calculare automată a rezultatelor de măsurare la repetările programului prin funcţiile atribuibile.
  • Posibilitate de introducere a toleranţelor specifice clientului. Toleranţele ISO sunt introduse automat în software. Informare directă şi sinoptică a utilizatorului cu privire la piesele bune/rebuturi.

Panou de comandă hibrid
  • Tastatură cu iluminare de fundal, cu format sistematic simplificat, cu informaţii clare.
  • Operare confortabilă şi flexibilă datorită utilizării în paralel a tastaturii şi afişajului tactil.
  • Poziţie ergonomică a corpului mulţumită panoului de comandă reglabil flexibil.

Avantaj:

Informaţii vizuale la măsurarea într-un mediu zgomotos pentru toate măsurătorile prin led.

Aplicaţie:

Prin structura robustă, este recomandat atât pentru atelier, cât şi pentru laborator. Ideal pentru măsurători în serie.

Livrare:

Aparat de bază TESA MICRO-HITE, incl. panou de comandă, suport standard pentru vârfurile de măsurare, vârf standard de măsurare cu tijă palpatoare şi sferă de măsurare ⌀ 5 mm, piesă de referinţă, pompă electrică (montată) pentru suspensia pneumatică a piciorului dispozitivului, acumulator Li-Ion Cod 445443 Ref. AKKU, adaptor pentru reţea (încărcător), cablu de reţea. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

Imprimantă USB Cod 445293, hârtie de imprimantă Cod 445294, cablu de date Cod 498918 Ref. USB, software Data-Direct 498925, radioemiţător TLC-BLE Cod 498921 Ref. BT, software Stat-Express Cod 498926. Carcasă de protecţie la praf. Accesoriile speciale cuprinzătoare (de ex. pentru măsurarea rectangularităţii) sunt disponibile la cerere.