{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 350 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 520 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Precizie de repoziţionare (2 σ) | ≤1 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 7 µm | |
Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Manual | |
Interfaţă | Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Forţă de măsurare | 1,6 ±0,25 N | |
Greutate | 33 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445287 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129922 | |
Număr producător | 00730076 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Coloană verticală digitală TESA MICRO-HITE, inclusiv panou de comandă cu ajustare fină, Tip: 350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
8.092,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
7.199,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de măsurare | 350 mm | 350 mm |
Forţă de măsurare | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 7 µm | 5 µm |
Interfaţă | Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC | Sistem radio i-wi MAHR; Interfaţă USB |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tip produs | Coloană verticală | Coloană verticală |