Coloană verticală digitală TESA MICRO-HITE, inclusiv panou de comandă 600

Cod articol: 445285 600

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 397,00 € /buc.
  • 390,00 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 600 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 770 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 2 + 2L / 1000 µm
Precizie de repoziţionare (2 σ) ≤1 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 9 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Manual
Interfaţă Interfaţă USB; TESA Link Connector TLC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Forţă de măsurare 1,6 ±0,25 N
Greutate 37 kg
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445285 600
EAN / GTIN 7630041129908
Număr producător 00730074

Descriere

Execuţie:

Panou de comandă hibrid
  • Tastatură cu iluminare de fundal, cu format sistematic simplificat, cu informaţii clare.
  • Operare confortabilă şi flexibilă datorită utilizării în paralel a tastaturii şi afişajului tactil.
  • Poziţie ergonomică a corpului datorită panoului de comandă reglabil flexibil.
  • Câştig de timp şi simplificarea procesului la măsurători în serie.
  • Gestionare opţională a datelor prin software-ul de măsurare Stat-Express sau Data-Direct. Posibilitate de memorare pe stick USB.

Coloană verticală digitală, reglabilă manual TESA MICRO-HITE pentru măsurători cuprinzătoare pe direcţii de coordonate 1D sau 2D.
  • Riglă din sticlă cu diviziuni incrementale şi punct de referinţă.
  • Precizie foarte mare datorită corectării automate a abaterilor sistematice la măsurare. Coeficient de dilataţie liniară similar celui al oţelului.
  • Suspensie pneumatică conectabilă
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.

Software/Funcţii de măsurare
  • Posibilităţi extinse de măsurare, de ex. paralelism, măsurarea unghiurilor, măsurători 2D simple etc.
  • Calculator integrat.
  • Calculare automată a rezultatelor de măsurare la repetările programului prin funcţiile atribuibile.
  • Posibilitate de introducere a toleranţelor specifice clientului. Toleranţele ISO sunt introduse automat în software. Informare directă şi sinoptică a utilizatorului cu privire la piesele bune/rebuturi.
  • Setare simplă a rapoartelor de măsurare.

Avantaj:

Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, ⌀) datorită tehnologiei Quick-Center brevetate. Informare optică pentru toate măsurătorile în mediile zgomotoase.

Aplicaţie:

Prin structura robustă, este recomandat atât pentru atelier, cât şi pentru laborator. Ideal pentru măsurători în serie.

Livrare:

Aparat de bază TESA MICRO-HITE, incl. panou de comandă, suport standard pentru vârfurile de măsurare, vârf de măsurare standard cu tijă palpatoare şi sferă de măsurare ⌀ 5 mm, piesă de referinţă, pompă electrică (montată) pentru suspensia pneumatică a piciorului dispozitivului, casetă acumulator (acumulator reîncărcabil Li-Ion), adaptor de reţea (încărcător), cablu de reţea. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

Imprimantă USB Cod 445293; hârtie de imprimantă Cod 445294, cablu de date Cod 498918 Ref. USB; software Data-Direct 498925, software Stat-Express Cod 498926. emiţător radio TESA BLE 498921 Ref. BT; Acumulator de schimb Cod 445443 Ref. AKKU; husă de protecţie împotriva prafului. Numeroase accesorii speciale (de ex., pentru măsurarea perpendicularităţii) pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături