Coloane verticale digitale QM-Height 350

Cod articol: 445233 350

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 341,00 € /buc.
  • 315,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 0 mm - 350 mm
    Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 465 mm
    Citire comutabilă mm / inch
    Increment comutabil 0,001 / 0,0005 mm
    Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Acurateţe la repetare plan 1,8 µm
    Abatere de la rectangularitate (frontal) 7 µm
    Metodă de deplasare a saniei de măsurare Manual
    Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
    Alimentare cu energie Cu baterii; Alimentare la reţea
    Număr de baterii incluse 4
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR6
    Forţă de măsurare 1,5 ±0,5 N
    Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Coloană verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 445233 350
    EAN / GTIN 4946368760568
    Număr producător 518-240

    Descriere

    Execuţie:

    Coloană verticală compactă, de înaltă precizie, reglabilă manual, cu afişaj LCD monocrom, uşor de citit. Funcţii nenumărate de măsurare şi analiză pentru prelucrarea datelor. Selectare rapidă şi simplă a funcţiilor şi tuturor calculelor importante pentru diametrul interior, exterior şi distanţe. Viteză nelimitată de traversare. Durată de viaţă mai lungă a bateriei.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru ateliere şi spaţii de măsurare.

    Livrare:

    Inclusiv palpator cu bilă, ⌀ 5 mm, bloc de etalonare, 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

    Accesorii opţionale:

    Palpator, ac de trasat, cablu de date şi adaptor de reţea.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături