Trepte Scară rotativă pentru rafturi rotative pentru rafturi duble 9 trepte

Cod articol: 44509
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44509
EAN / GTIN 4031405445093
Număr producător 044509

Descriere

Descriere:

  • Scară de rack din aluminiu în trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pentru rack-uri cu două rânduri cu lățimi ale culoarului de până la 1,60 m (fluctuațiile de până la 20 mm sunt compensate de transmisie)
  • Suspensie netedă a capului pentru mișcarea ușoară a scării
  • Role cu arc autoblocante Ø 80 mm la capătul inferior
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 400 mm (fără role)
  • Lățimea conductorului cu role: 580 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de rafturi sunt fabricate în lungimile standard specificate și individual pentru a măsura. În acest scop, vă rugăm să specificați înălțimea exactă de montare verticală în fiecare caz – prețul va fi taxat pentru următoarea scară superioară, precum și o taxă de modificare de 55,00 Euro RRP fără TVA. Scările de rafturi personalizate sunt excluse de la schimb

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4140 mm
  • Deasupra capului: 1240 mm
  • Lățime exterioară: 400 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 2530 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Diametru rolă: 80 mm
  • Înălțime de montare verticală: 2390 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 9 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 350 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături