840 FC Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 25-60 mm, în cutie de lemn cu calibrare Dakks

Cod articol: 4450101DKS
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
Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4450101DKS
EAN / GTIN 4059192017705
Număr producător 4450101DKS
L-Număr L40080 3078

Descriere

Execuţie:

  • Mâner robust, din oțel forjat, cu cochilii de prindere termoizolante
  • Sonda de măsurare cu ghidaj lung poate fi retrasă prin maneta de ridicare
  • Sonda de măsurare și contra-sonda din oțel inoxidabil, călit; Suprafețe de măsurare realizate din ceramică
  • Butoia de centrare reglabilă pentru ajustarea la centrul suprafeței de măsurare
  • Contrasonda reglabilă sensibil
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Utilizare redusă datorită inserției fără contact în combinație cu suprafețele de măsurare ceramice
.

Descriere:

Gabarit cu acul fin Marameter 840 FC Domeniu de măsurare: mm
  • Suprafață de măsurare a materialului: ceramică
Conţinut: Inserție de plan din oțel 903, instrucțiuni de utilizare, cutie din lemn, fără dispozitiv de indicare.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: cu calibrare Dakks
  • Domeniu de aplicare în mm: 25 - 60
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm