840 FC Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 0-25 mm, în cutie de lemn

Cod articol: 4450100
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Calibru-potcoavă cu ceas comparator de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4450100
    EAN / GTIN 4059192017699
    Număr producător 4450100
    L-Număr L40100 80

    Descriere

    Execuţie:

    • Mâner robust, din oțel forjat, cu cochilii de prindere termoizolante
    • Sonda de măsurare cu ghidaj lung poate fi retrasă prin maneta de ridicare
    • Sonda de măsurare și contra-sonda din oțel inoxidabil, călit; Suprafețe de măsurare realizate din ceramică
    • Butoia de centrare reglabilă pentru ajustarea la centrul suprafeței de măsurare
    • Contrasonda reglabilă sensibil
    • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
    • Utilizare redusă datorită inserției fără contact în combinație cu suprafețele de măsurare ceramice
    .

    Descriere:

    Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Marameter 840 FC Domeniu de măsurare: mm
    • Material suprafață de măsurare: ceramică
    Conţinut: Palpator plat din oțel 903, instrucțiuni de utilizare, cutie din lemn, fără unitate de afișare.

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Domeniu de aplicare în mm: 0 - 25
    • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături