{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Înălţimea de trasare | 350 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 35×15 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 180 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 98 mm | |
Greutate | 4,8 kg | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 445000 350 | |
EAN / GTIN | 4059192016807 | |
Număr producător | 4426100 |