Clește de găurit 8″ cu sens de rotație reversibil

Cod articol: 445.8DS
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
Tip produs Capsator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 445.8DS
EAN / GTIN 3148511764428
Număr producător 445.8DS
L-Număr L60130 6860

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Tăietor de sârmă lateral: oțel inoxidabil, diametru 1 mm
  • 2,5 rotații: 95 mm cursă de prindere

Caracteristică:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 2,2
  • E1 [mm]: 15
  • E2 [mm]: 29.8
  • E3 [mm]: 14
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 41
  • L [mm]: 284
  • L1 [mm]: 170
  • [g]: 320