TPG UNC-9/16-12-M HEST Mașini de filetat HSS pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4446095
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4446095
EAN / GTIN 7291075338850
Număr producător 4446095
L-Număr L24190 433

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 26 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): 9/16″
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 2.083 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 12 Filete/″

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături