TPS M-9X1.25-M HEST Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Cod articol: 4446052
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ONETAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4446052
    EAN / GTIN 7291075340099
    Număr producător 4446052
    L-Număr L24190 371

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 7 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Standard DIN 371
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 13 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M9
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 1.25 mm
    • Lungime utilă (LU): 35 mm

    Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături