TPG MF-20X1.0-M HEST Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4446034
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ONETAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4446034
    EAN / GTIN 7291075337822
    Număr producător 4446034
    L-Număr L24190 347

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 12 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime totală (OAL): 125 mm
    • Standard DIN 374
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 20 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M20
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 1 mm

    Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături