TPS UNC-9/16-12-M HETI Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445998
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ONETAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445998
    EAN / GTIN 7291075341133
    Număr producător 4445998
    L-Număr L24190 274

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
    • Lungime totală (OAL): 110 mm
    • Standard DIN 376
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 20 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): 9/16″
    • Forma filetului (THFT): UN60
    • Pasul filetului (TP): 2.083 mm
    • Număr paşi per inch (tăiş) 12 Filete/″

    Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături