TPG M-5X0.8-M HETI Robinete mecanice HSS pentru filete grosiere metrice ISO DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445798
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445798
EAN / GTIN 7291075335897
Număr producător 4445798
L-Număr L24190 546

Descriere

Descriere:

Robinete mecanice HSS pentru filete grosiere metrice ISO DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 4.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 15 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M5
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.8 mm
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături