TPS M-2.2X0.45-M HE Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Cod articol: 4445727
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445727
EAN / GTIN 7291075021110
Număr producător 4445727
L-Număr L24190 41

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 2.1 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 8 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2.2
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.45 mm
  • Lungime utilă (LU): 13 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături