TPG M-3X0.5-M HE Robinete mecanice HSS pentru filete grosiere metrice ISO DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445660
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445660
EAN / GTIN 7291075020656
Număr producător 4445660
L-Număr L24190 597

Descriere

Descriere:

Robinete mecanice HSS pentru filete grosiere metrice ISO DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 2.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 11 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 18 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.