TPS M-18X2.5-M-B HE Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Cod articol: 4445643
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445643
EAN / GTIN 7291075021066
Număr producător 4445643
L-Număr L24190 577

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 11 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 25 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M18
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2.5 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături