RM-BNT9-8D-32C Țevi pentru alezoare interschimbabile BAYO T-REAM

Cod articol: 4445510
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie BAYOT-REAM
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445510
    EAN / GTIN 7291075188004
    Număr producător 4445510
    L-Număr L24220 231

    Descriere

    Descriere:

    Țevi pentru alezoare interschimbabile BAYO T-REAM

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN9
    • Lungime totală (OAL): 314.2 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 254.2 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "BAYOT-REAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături