RM-SET16.000H6B-B-C20S Alesor cu o singură canelură pentru găuri oarbe

Cod articol: 4445279
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445279
EAN / GTIN 7291075222869
Număr producător 4445279
L-Număr L24220 108

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri oarbe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
  • Lungime totală (OAL): 165 mm
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 110 mm