RM-SET29.000H6T-B-C25S Alesor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Cod articol: 4445267
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445267
EAN / GTIN 7291075222746
Număr producător 4445267
L-Număr L24220 96

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 29 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.0
  • Lungime totală (OAL): 221 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 160 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.