RM-SET18.000H6T-B-C20S Alesor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Cod articol: 4445256
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445256
    EAN / GTIN 7291075222630
    Număr producător 4445256
    L-Număr L24220 83

    Descriere

    Descriere:

    Alezor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
    • Lungime totală (OAL): 165 mm
    • Lungimea cozii (LS): 50 mm
    • Lungime utilă (LU): 110 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături