824 GT Masă de măsurare grea Domeniu de lucru 0 - 200 mm

Cod articol: 4444200
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4444200
EAN / GTIN 4059192017583
Număr producător 4444200
L-Număr L40100 173

Descriere

Execuţie:

  • Bază robustă, în formă de T, fabricată din turnare specială
  • Stabilitate ridicată
  • Pilon și braț de extensie cu dimensiuni foarte puternice pentru o rezistență la îndoire deosebit de mare
  • Braț de extensie securizat împotriva răsucirii și reglabil pe înălțime prin intermediul cremalierei dințate

    Caracteristici:
    824 NT
    - Fără reglare fină


    824 FT - Cu reglare fină prin sistemul de arcuri Parellel
    824 GT - În special pentru indicatoare de precizie milimetrică de mari dimensiuni, cu reglare fină prin deplasarea bucșei de montare

Descriere:

Masă de măsurare grea MarStand 824 GT
  • Domeniu de lucru a: 0 - 200 mm
  • Amplasament de fixare: 28H7
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare grea
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Tipul de produs: 824 GT
  • Gaura de montare: 28H7
  • Domeniu de lucru a: 0 - 200
  • Greutatea produsului: 18.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 3 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături