Geacă Industry Stretch M

Cod articol: 444418329956M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / rot
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 444418329956M
EAN / GTIN 7330509761403
Număr producător 444418329956M
L-Număr L00980 3434

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Buzunare
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunar pentru pixuri pe mânecă
Buzunar pe mânecă cu buzunar pentru pixuri
Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

Detalii
Curea ajustabilă în talie
Guler cu bandă
Nasturi de presare metalice, Nasturi ascunși
Buclă în D

Funcționalitate
Mâneci pre-îndoite
Întindere în 2 direcții, fără zgârieturi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe mânecă, Bandă reflectorizantă pe spate

Închidere frontală
Fermoar fermoar din plastic robust cu o singură direcție, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu Nasturi metalice ascunse

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Această jachetă face parte din noua colecție industrială de îmbrăcăminte de lucru stretch de la Blåkläder
  • Adecvată pentru spălătoria industrială, această jachetă fără zgârieturi este confecționată complet din țesătură stretch în 2 direcții pentru confort și ușurință în mișcare
  • Caracteristicile ascunse reduc riscul de zgâriere a suprafețelor sensibile
  • Jacheta are ornamente reflectorizante de bun gust care oferă un plus de vizibilitate atunci când este nevoie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături