824 FT Masă de măsurare grea cu gaură de montaj 3/8″.

Cod articol: 4443105
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4443105
EAN / GTIN 4059192017576
Număr producător 4443105
L-Număr L40080 2249

Descriere

Execuţie:

  • Bază robustă, în formă de T, fabricată din turnare specială
  • Stabilitate ridicată
  • Pilon și braț de extensie cu dimensiuni foarte puternice pentru o rezistență la îndoire deosebit de mare
  • Braț de extensie securizat împotriva răsucirii și reglabil pe înălțime prin intermediul cremalierei dințate

    Caracteristici:
    824 NT
    - Fără reglare fină


    824 FT - Cu reglare fină prin sistemul de arcuri Parellel
    824 GT - În special pentru indicatoare de precizie milimetrică de mari dimensiuni, cu reglare fină prin deplasarea bucșei de montare

Descriere:

Masă de măsurare pentru sarcini grele MarStand 824 FT
  • Domeniu de lucru a: 0 - 210 mm
  • Amplasament alezaj: 3/8″
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare grea
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Tipul de produs: 824 FT
  • Gaura de montare: 3/8″
  • Domeniu de lucru a: 0 - 210
  • Greutatea produsului: 19.00 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături