824 FT Masă de măsurare robustă Interval de lucru 0 - 210 mm

Cod articol: 4443100
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Număr producător 4443100
    L-Număr L40100 156

    Descriere

    Execuţie:

    • Bază robustă, în formă de T, fabricată din turnare specială
    • Stabilitate ridicată
    • Pilon și braț de extensie cu dimensiuni foarte puternice pentru o rezistență la îndoire deosebit de mare
    • Braț de extensie securizat împotriva răsucirii și reglabil pe înălțime prin intermediul cremalierei dințate

      Caracteristici:
      824 NT
      - Fără reglare fină


      824 FT - Cu reglare fină prin sistemul de arcuri Parellel
      824 GT - În special pentru indicatoare de precizie milimetrică de mari dimensiuni, cu reglare fină prin deplasarea bucșei de montare

    Descriere:

    Masă de măsurare grea MarStand 824 FT
    • Domeniu de lucru a: 0 - 210 mm
    • Amplasament alezaj: 8H
    • Reglare fină

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea produsului: Masă de măsurare grea
    • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
    • Denumirea grupului de produse: MarStand
    • Gaura de montare: 8H7
    • Tipul de produs: 824 FT
    • Domeniu de lucru a: 0 - 210
    • Greutatea produsului: 19.00 kg
    • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături