RM-BNT9-3D-25C Țevi pentru alezoare interschimbabile BAYO T-REAM

Cod articol: 4440194
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BAYOT-REAM
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4440194
EAN / GTIN 7291075187939
Număr producător 4440194
L-Număr L24220 176

Descriere

Descriere:

Țevi pentru alezoare interschimbabile BAYO T-REAM

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN9
  • Lungime totală (OAL): 150.2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 94.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BAYOT-REAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături