Jachetă pentru femei galben/negru M

Cod articol: 443619873399M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 443619873399M
EAN / GTIN 7330509851241
Număr producător 443619873399M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Cusături cu bandă adezivă
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle metalice
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Buzunar la braț pentru stilou

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate
Mâneci pre-curbate

Închidere frontală
Spatelă de vânt interioară cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții, clapetă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, Reflectoare pe umeri

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă periat

Descriere:

  • Jachetă din stofă cu croială pentru femei, clasa 2 hi-vis, care vă menține vizibil atunci când aveți cea mai mare nevoie
  • Jacheta este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături lipite, iar gluga este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Fermoar cu două căi în față și ventilație în spate
  • Disponibilă și în modelul pentru bărbați 4435

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături