Jachetă High Vis Shell galben/bleumarin XXXL

Cod articol: 443519873389XXXL
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 443519873389XXXL
EAN / GTIN 7330509856826
Număr producător 443519873389XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală din plasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Costuri îmbinate
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Buzunar la braț pentru stilou

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație în spate
Mâneci pre-curbate

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns cu un singur sens din plastic, Clapetă interioară de vânt cu fleece, Clapetă de vânt cu scai, mâner hypalon-grip cu transfer reflectorizant

Reflex
Filtre reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci, Reflectoare pe umeri

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă periat

Descriere:

  • Jacheta din stofă de protecție în hi-vis clasa 3, care vă menține vizibil atunci când aveți cea mai mare nevoie
  • Jacheta este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături lipite, iar gluga este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Ventilație în spate
  • Este disponibilă și în modelul pentru femei 4436

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification B
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.