821 NG Masă de măsură mare 400 x 300 mm prindere 3/8″

Cod articol: 4435160
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4435160
EAN / GTIN 4059192017521
Număr producător 4435160
L-Număr L40080 2984

Descriere

Execuţie:

  • Design extrem de stabil
  • Plată de masă din granit dur negru, șlefuit
  • Pilon și braț de extensie reglabil cu dimensiuni puternice pentru o rigiditate ridicată la încovoiere
  • Fabricat din oțel inoxidabil lustruit
  • Braț de extensie echipat cu frână de cădere

Descriere:

MarStand 821 NG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 430 mm
  • Gaura de preluare: 3/8″
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare mare din granit dur
  • Tipul de produs: 821 NG
  • Gaura de montare: 3/8″
  • Domeniu de lucru a: 0 - 430
  • Greutatea produsului: 48.00 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături