821 NG Masă de măsură mare 300 x 200 mm prindere 3/8″

Cod articol: 4435150
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4435150
EAN / GTIN 4059192017507
Număr producător 4435150
L-Număr L40080 3293

Descriere

Execuţie:

  • Design extrem de stabil
  • Plată de masă din granit dur negru, șlefuit
  • Pilon și braț de extensie reglabil cu dimensiuni puternice pentru o rigiditate ridicată la încovoiere
  • Fabricat din oțel inoxidabil lustruit
  • Braț de extensie echipat cu frână de cădere

Descriere:

MarStand 821 NG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 250 mm
  • Găurire de preluare: 3/8″
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare mare din granit dur
  • Tipul de produs: 821 NG
  • Gaura de montare: 3/8″
  • Domeniu de lucru a: 0 - 250
  • Greutatea produsului: 15.80 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături