821 FG Masă de măsură mare 300 x 200 mm

Cod articol: 4435101
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4435101
    EAN / GTIN 4059192017477
    Număr producător 4435101
    L-Număr L40100 93

    Descriere

    Execuţie:

    • Design extrem de robust
    • Plată de masă realizată din granit dur negru, șlefuită
    • Pilon și braț de extensie reglabil cu dimensiuni puternice pentru rigiditate ridicată la încovoiere.
    • Fabricat din oțel inoxidabil, lustruit
    • Braț de extensie echipat cu frână de cădere
    • Reglare fină, creată de sistemul de arcuri paralele puternice, rigide la încovoiere

    Descriere:

    Masă de măsurare mare din granit dur cu reglare fină MarStand 821 FG
    • Domeniu de lucru a: 0 - 250 mm
    • Ajustare de fixare: 8H
    • Reglare fină

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
    • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
    • Denumirea grupului de produse: MarStand
    • Denumirea produsului: Masă de măsurare mare din granit dur cu reglare fină
    • Gaura de montare: 8H7
    • Tipul de produs: 821 FG
    • Domeniu de lucru a: 0 - 250
    • Greutatea produsului: 15.80 kg
    • Domeniul de reglare fină mm: 0.4 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături