821 NG Masă de măsură mare 300 x 200 mm

Cod articol: 4435100
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4435100
EAN / GTIN 4059192017460
Număr producător 4435100
L-Număr L40100 304

Descriere

Execuţie:

  • Design extrem de stabil
  • Plată de masă din granit dur negru, șlefuit
  • Pilon și braț de extensie reglabil cu dimensiuni puternice pentru o rigiditate ridicată la încovoiere
  • Fabricat din oțel inoxidabil lustruit
  • Braț de extensie echipat cu frână de cădere

Descriere:

Masă de măsură mare din granit dur MarStand 821 NG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 250 mm
  • Amplasament de fixare: 8H
  • Reglare fină

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Toleranță de planeitate DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L în mm
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare mare din granit dur
  • Gaura de montare: 8H7
  • Tipul de produs: 821 NG
  • Domeniu de lucru a: 0 - 250
  • Greutatea produsului: 15.80 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături